Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697590
Hersteller:
     Coast
Herst.-Nr.:
     SL1R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Rund
Wiederaufladbar = Ja
Steckertyp = USB
Lampentyp = LED
Modell = SL1R
Länge = 35 mm
Farbe = Rot
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Rund
Wiederaufladbar:
Ja
Steckertyp:
USB
Lampentyp:
LED
Modell:
SL1R
Länge:
35 mm
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, coast taschenlampe, 2697590, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, Coast, SL1R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.