Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Hochstrahler, 240 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697573
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AZPLLED/MWS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2697573
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Hochstrahler
Lampentyp = LED
Nennspannung = 240 V
dimmbar = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Hochstrahler
Lampentyp:
LED
Nennspannung:
240 V
dimmbar:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.357,61*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 29,43044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7.686,49*
€ 9.146,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7.659,60*
€ 9.114,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7.605,81*
€ 9.050,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7.357,61*
€ 8.755,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.