Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Highbay/Lowbay 30000 lm, 240 V / 200 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697572
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AZPELED/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2697572
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Highbay/Lowbay
Lampentyp = LED
Leistung = 200 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 30000 lm
Weitere Informationen:
Typ:
Highbay/Lowbay
Lampentyp:
LED
Leistung:
200 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
30000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,85*
€ 329,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,54*
€ 262,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.