Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Highbay/Lowbay 23000 lm, 240 V / 150 W, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697571
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AZPELED/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2697571
Beleuchtung
Leuchten
Lagerleuchten
Typ = Highbay/Lowbay
Lampentyp = LED
Leistung = 150 W
Nennspannung = 240 V
Lichtstärke = 23000 lm
Weitere Informationen:
Typ:
Highbay/Lowbay
Lampentyp:
LED
Leistung:
150 W
Nennspannung:
240 V
Lichtstärke:
23000 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,79*
€ 242,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.