Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Notbeleuchtung / 3 W, 110 mm x 110 mm x 109 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697513
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     ARALED/OA/3NM/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Notlicht
Länge = 110 mm
Breite = 110 mm
Tiefe = 109 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 3 W
Fitting Typ = Versenkt
Lebensdauer = 3h
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Notlicht
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
109 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
3 W
Fitting Typ:
Versenkt
Lebensdauer:
3h
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2697513, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, 4lite UK, ARALEDOA3NMST, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.389,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 57,8775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.605,74*
€ 1.910,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.587,32*
€ 1.888,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.520,16*
€ 1.808,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.425,49*
€ 1.696,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.389,06*
€ 1.652,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.