Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK Deckenleuchte / Downlight, LED, 50 W / 240 V, GU10, 90 x 68 x 94 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697486
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AMICD/SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Downlight
downlight gu10
downlight
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Lampensockel = GU10
Nennspannung = 240 V
Länge = 90
Abmessungen = 90 x 68 x 94 mm
Leistung = 50 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Lampensockel:
GU10
Nennspannung:
240 V
Länge:
90
Abmessungen:
90 x 68 x 94 mm
Leistung:
50 W
Weitere Suchbegriffe: 2697486, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, 4lite UK, AMICDSC, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 15,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 571,90*
€ 680,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 560,80*
€ 667,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 547,51*
€ 651,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 510,76*
€ 607,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 475,50*
€ 565,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.