Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK LED Notleuchte / 3 W, 120 mm x 270 mm x 62 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697456
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AKTLED/3M/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Dauerlicht / Notlicht
Länge = 270 mm
Breite = 120 mm
Tiefe = 62 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 3 W
Fitting Typ = Oberflächenmontage
Lebensdauer = 3h
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Dauerlicht / Notlicht
Länge:
270 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
62 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
3 W
Fitting Typ:
Oberflächenmontage
Lebensdauer:
3h
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 2697456, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, 4lite UK, AKTLED3MST, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 836,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 41,831* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 972,36*
€ 1.157,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 971,47*
€ 1.156,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 938,46*
€ 1.116,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 874,82*
€ 1.041,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 836,62*
€ 995,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.