Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Nylon 6.6 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 203mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695208
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035298
EAN/GTIN:
     8021684538995
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 203mm
Breite = 4,8 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 6.6
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
203mm
Breite:
4,8 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 6.6
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 2695208, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, 3M, 7000035298, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
pro Paket
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 20,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,64*
€ 41,16*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 214,96*
€ 270,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 270,85*
€ 322,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 258,88*
€ 308,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 240,95*
€ 286,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 234,52*
€ 279,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 224,10*
€ 266,68
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 214,96*
€ 255,80
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 4,2992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.