Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED-Lampe, Glaskolben, , 13 W / 230V, 1590 lm, E27 Sockel, 2700K warmweiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695197
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695197
EAN/GTIN:
     5059044514580
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 13 W
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 100W
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Warmweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 1590 lm
Länge = 119 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 15000
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
13 W
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
100W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Warmweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
1590 lm
Länge:
119 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
15000
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 1000k, led e27, e27 sockel 13w, 2695197, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, RS PRO, L3926WWRS, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 3,538* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 50,69*
€ 60,32
pro Box
ab 2 Boxen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,60*
€ 55,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 42,76*
€ 50,88
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,04*
€ 48,84
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,38*
€ 42,10
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.