Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, LED-Lampe, Glaskolben, , 8 W / 230V, 865 lm, E27 Sockel, 4000K Kaltweiß


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2695192
EAN/GTIN:
     5059044514535
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Lampensockel = E27
Leistung = 8 W
Farbtemperatur = 4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 60W
dimmbar = Nein
Lampenform = Glaskolben
Farbton = Kaltweiß
Nennspannung = 220 → 240 V
Lichtstärke = 865 lm
Länge = 107 mm
Durchmesser = 60mm
Lebensdauer = 15000
Weitere Informationen:
Lampensockel:
E27
Leistung:
8 W
Farbtemperatur:
4000K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
60W
dimmbar:
Nein
Lampenform:
Glaskolben
Farbton:
Kaltweiß
Nennspannung:
220 → 240 V
Lichtstärke:
865 lm
Länge:
107 mm
Durchmesser:
60mm
Lebensdauer:
15000
Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, e27 sockel 4000k, led e27, leuchtmittel e27 8w, 2695192, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, LED-Lampen, RS PRO, L3922WHRS, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, LED Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,451* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 36,11*
€ 42,97
pro Box
ab 2 Boxen
€ 35,12*
€ 41,79
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Box
ab 20 Boxen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,51*
€ 29,17
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.