Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Industrial HTC Kabeleinführung, 1-fach, ABS, 86mm, 27mm, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695062
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HTC-BB1G2710/WH
EAN/GTIN:
     5022660174087
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Anzahl der Ausbrüche = 1
Tiefe = 27mm
Material = ABS
Farbton = Weiß
Farbe = Weiß
Oberflächenbeschaffenheit = kunststoffbeschichtet
Montagetyp = Wand
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausbrüche:
1
Tiefe:
27mm
Material:
ABS
Farbton:
Weiß
Farbe:
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Montagetyp:
Wand
Weitere Suchbegriffe: 2695062, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Einbaudosen, Amphenol Industrial, HTCBB1G2710WH, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Back Boxes, HellermannTyton Data
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.