Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP BHG Atemschutzmaske S, Halbmaske, Schwarz, Grau, mit Ersatzfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694333
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     BHG003-1L5-000
EAN/GTIN:
     5038428220040
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Typ = Halbmaske
Größe = S
Hypoallergen = Nein
Ersatzfilter inklusive = Ja
Farbe = Schwarz, Grau
Weitere Informationen:
Typ:
Halbmaske
Größe:
S
Hypoallergen:
Nein
Ersatzfilter inklusive:
Ja
Farbe:
Schwarz, Grau
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske gr. s, atemschutz halbmaske, jsp atemschutzhalbmaske, 2694333, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Atemschutzmasken, JSP, BHG0031L5000, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Respirator Masks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.