| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2693937 Herst.-Nr.: FE41410290 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 Modellnummer = FE41410290 VDE 1000V zugelassen = Ja Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | Modellnummer: | FE41410290 | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, 2693937, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Felo, FE41410290, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |