Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felo Isolierter Schraubendrehersatz, 5-teilig PHILLIPS, POZIDRIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693926
Herst.-Nr.:
     FE41385198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl = 5
Spitzentyp = PHILLIPS, POZIDRIV
ESD-sicher = Nein
VDE 1000V zugelassen = Ja
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendrehersatz
Stückzahl:
5
Spitzentyp:
PHILLIPS, POZIDRIV
ESD-sicher:
Nein
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, felo schraubendrehersatz, 2693926, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher-Sets, Felo, FE41385198, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,45*
€ 92,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.