| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2693846 Herst.-Nr.: 6051.2154 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = IEC C13 Steckverbinder 2 = CEE 7/7 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade Ausrichtung - Steckverbinder 2 = abgewinkelt Länge = 5m Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | IEC C13 | Steckverbinder 2: | CEE 7/7 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Ausrichtung - Steckverbinder 1: | gerade | Ausrichtung - Steckverbinder 2: | abgewinkelt | Länge: | 5m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13, anschlußleitung 5m, anschlussleitung, 2693846, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schurter, 60512154, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,69* | € 15,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,41* | € 15,16* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,80* | € 26,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 20,30* | € 30,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|