Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter LED-Halter für Für 3-mm- oder 5-mm-LED , Ø 3mm 4-Pins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2693793
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0035.9610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Fassung
led fassung
Durchmesser = 3mm
Zur Verwendung mit = Für 3-mm- oder 5-mm-LED
Anzahl der Pins = 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3mm
Zur Verwendung mit:
Für 3-mm- oder 5-mm-LED
Anzahl der Pins:
4
Weitere Suchbegriffe: 2693793, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Halter, Schurter, 00359610, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.