Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megger MCT105, Leitungssucher mit LCD-Anzeige, Erfassungstiefe 2.5m, bis 400V / 60Hz, CAT III 300V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692981
Hersteller:
     Megger
Herst.-Nr.:
     1013-836
EAN/GTIN:
     5036175243060
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Anzeigentyp = LCD
Kabel-Erfassungstiefe = 2.5m
Geräteart = Kabelfinder
Sicherheitskategorie = CAT III 300V
Stromversorgung = Batterie
Inklusive = Empfänger, Sender
Frequenz max. = 60Hz
Betriebstemperatur max. = +40°C
Zulässige Spannung max. = 400V
Frequenz min = 0 Hz
Betriebstemperatur min. = 0°C
Zulässige Spannung min. = 12V
Modellnummer = MCT105
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Kabel-Erfassungstiefe:
2.5m
Geräteart:
Kabelfinder
Sicherheitskategorie:
CAT III 300V
Stromversorgung:
Batterie
Inklusive:
Empfänger, Sender
Frequenz max.:
60Hz
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Zulässige Spannung max.:
400V
Frequenz min:
0 Hz
Betriebstemperatur min.:
0°C
Zulässige Spannung min.:
12V
Modellnummer:
MCT105
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, Sicherungfinder, kabeltester megger, kabelader prüfgerät, 2692981, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Kabelsuchgeräte und Sicherungsfinder, Megger, 1013836, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Cable Tracers & Fuse Finders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 266,74*
€ 326,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 333,72*
€ 411,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,44*
€ 483,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,72*
€ 397,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.