Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HX99 Kompaktkamera Kompakt Digitalkamera 3Zoll LCD Touchscreen 18.2MP 28X Optischer Zoom 120X Digital Zoom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692978
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCHX99B.CEH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Kameratyp = Kompakt
Stecker Typ = USB
Megapixel = 18.2MP
Optischer Zoom = 28X
Digitaler Zoom = 120X
Sucher = Ja
Videoauflösung = 4K
Modell = HX99 Kompaktkamera
Abmessungen = 102.0 x 58.1 x 35.5mm
Weitere Informationen:
Kameratyp:
Kompakt
Stecker Typ:
USB
Megapixel:
18.2MP
Optischer Zoom:
28X
Digitaler Zoom:
120X
Sucher:
Ja
Videoauflösung:
4K
Modell:
HX99 Kompaktkamera
Abmessungen:
102.0 x 58.1 x 35.5mm
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera schwarz sony, bridgekamera sony, bridgekamera, 2692978, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fotografie und Drohnen, Digitalkameras, Sony, DSCHX99BCEH, Computing & Peripherals, Photography & Drones, Digital Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,96*
€ 767,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,42*
€ 759,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,17*
€ 746,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,43*
€ 702,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,04*
€ 658,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.