Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns BPS240 Digital Feuchtigkeitssensor ±2% PCB-Montage, 6-Pin, I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2692378
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     BPS240-D2P0-S10E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Ausgangs-Typ = Digital
Interface-Typ = I2C
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = PCB-Montage
Pinanzahl = 6
Serie = BPS240
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
Digital
Interface-Typ:
I2C
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
PCB-Montage
Pinanzahl:
6
Serie:
BPS240
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2692378, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Bourns, BPS240D2P0S10E, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.