Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Metall-detektierbar Kabelbinder Freischaltbar Blau 4,5 mm x 250mm, 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691857
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691857
EAN/GTIN:
     5059044513958
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Länge = 250mm
Breite = 4,5 mm
Farbe = Blau
Material = Nylon, Metall-detektierbar
Typ = Freischaltbar
Anzahl = 250
Bündeldurchmesser max. = 65mm
Weitere Informationen:
Länge:
250mm
Breite:
4,5 mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon, Metall-detektierbar
Typ:
Freischaltbar
Anzahl:
250
Bündeldurchmesser max.:
65mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, 2691857, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, HV250SMD250, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,21*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,24084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 80,44*
€ 95,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 79,72*
€ 94,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 74,97*
€ 89,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 71,80*
€ 85,44
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 60,21*
€ 71,65
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.