Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Metall-detektierbar Kabelbinder Von Metalldetektoren erfassbar Blau 4,6 mm x 400mm, 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691762
EAN/GTIN:
     5059044513101
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Länge = 400mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Blau
Material = Nylon, Metall-detektierbar
Typ = Von Metalldetektoren erfassbar
Anzahl = 250
Bündeldurchmesser max. = 116mm
Weitere Informationen:
Länge:
400mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon, Metall-detektierbar
Typ:
Von Metalldetektoren erfassbar
Anzahl:
250
Bündeldurchmesser max.:
116mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, 2691762, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CV400MD250, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,47*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,27788* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 99,55*
€ 118,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 97,57*
€ 116,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 93,32*
€ 111,05
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 88,66*
€ 105,51
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 87,82*
€ 104,51
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 83,29*
€ 99,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 69,47*
€ 82,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.