Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon, Metall-detektierbar Kabelbinder Von Metalldetektoren erfassbar Blau 7,6 mm x 380mm, 250 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691761
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2691761
EAN/GTIN:
     5059044513095
Suchbegriffe:
Detektierbare Kabelbinder
Kabelbinder
kabelbinder blau detektierbar
kabelbinder
Länge = 380mm
Breite = 7,6 mm
Farbe = Blau
Material = Nylon, Metall-detektierbar
Typ = Von Metalldetektoren erfassbar
Anzahl = 250
Bündeldurchmesser max. = 105mm
Weitere Informationen:
Länge:
380mm
Breite:
7,6 mm
Farbe:
Blau
Material:
Nylon, Metall-detektierbar
Typ:
Von Metalldetektoren erfassbar
Anzahl:
250
Bündeldurchmesser max.:
105mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder blau, 2691761, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, RS PRO, CV380MD250, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,74*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,54296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 174,71*
€ 207,90
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 169,85*
€ 202,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 167,52*
€ 199,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 157,12*
€ 186,97
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 135,74*
€ 161,53
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.