Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA ARV2 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Umschalter, mit 650mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691268
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48715271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 650mm
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = ARV2
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
650mm
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
ARV2
Weitere Suchbegriffe: 2691268, Automation, Sensoren, WIKA, 48715271, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,12*
€ 607,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,50*
€ 603,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,91*
€ 575,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.