Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA UPT Drucksensor 0bar bis 16bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691208
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48692540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 16bar
Genauigkeit = ± 0.15 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = UPT
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
16bar
Genauigkeit:
± 0.15 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
UPT
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2691208, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48692540, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,01*
€ 1.032,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,33*
€ 1.026,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,85*
€ 997,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,27*
€ 945,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,20*
€ 927,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.