Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCS Drucksensor 0.8bar bis 6bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691198
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48688314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0.8bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0.8bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2691198, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48688314, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,39*
€ 510,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,15*
€ 469,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.