Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA SA-11 Drucksensor -1bar bis 0.6bar, 2 Draht, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2691129
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48611727
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0.6bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = 2 Draht, 4 → 20 mA
Serie = SA-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0.6bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
2 Draht, 4 → 20 mA
Serie:
SA-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmeßumformer 0,6bar, 2691129, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48611727, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,47*
€ 774,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,01*
€ 756,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,14*
€ 720,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,26*
€ 675,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.