Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA RLS-5000 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, Schließer, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690997
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14297037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 5m
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = RLS-5000
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
5m
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
RLS-5000
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 5m, 2690997, Automation, Sensoren, WIKA, 14297037, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,48*
€ 419,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,49*
€ 412,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,98*
€ 398,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,56*
€ 368,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,51*
€ 339,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.