Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA RLS-5000 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Umschalter, mit 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690938
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14221053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 2m
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = RLS-5000
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
2m
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
RLS-5000
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 2m, 2690938, Automation, Sensoren, WIKA, 14221053, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,87*
€ 354,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.