Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA RLS-1000 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Umschalter, mit 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690935
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14219777
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 5m
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = RLS-1000
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitspegelregelung
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
5m
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
RLS-1000
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 5m, 2690935, Automation, Sensoren, WIKA, 14219777, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,65*
€ 220,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,98*
€ 208,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.