Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA ERV Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 75V, 1-poliger Umschalter, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690814
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48778745
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Wechselspannung max. = 50V
Gleichspannung max. = 75V
Serie = ERV
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Wechselspannung max.:
50V
Gleichspannung max.:
75V
Serie:
ERV
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, 2690814, Automation, Sensoren, WIKA, 48778745, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,49*
€ 315,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,09*
€ 303,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.