Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA E-10 Drucksensor 0bar bis 10bar, 0 → 5 V, 3 Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690805
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48778623
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = 0 → 5 V, 3 Draht
Serie = E-10
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
0 → 5 V, 3 Draht
Serie:
E-10
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690805, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48778623, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,88*
€ 743,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,51*
€ 701,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,83*
€ 666,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,60*
€ 652,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.