Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA MW Drucksensor 0bar bis 6bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690772
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48776818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 6bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = MW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
6bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
MW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690772, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48776818, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,74*
€ 701,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,75*
€ 692,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,64*
€ 655,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,55*
€ 618,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,87*
€ 597,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.