Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA MW Drucksensor 0bar bis 10bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690759
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48776016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = MW
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
MW
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690759, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48776016, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,12*
€ 652,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,09*
€ 639,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,16*
€ 603,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,80*
€ 568,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,88*
€ 544,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.