Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA SA-11 Drucksensor 0bar bis 4bar, 2 Draht, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690724
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48774286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = 2 Draht, 4 → 20 mA
Serie = SA-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
2 Draht, 4 → 20 mA
Serie:
SA-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690724, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48774286, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,65*
€ 799,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,71*
€ 782,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,09*
€ 745,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,34*
€ 666,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.