Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA ARV-2 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Umschalter, mit 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690674
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48771038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 2m
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = ARV-2
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
2m
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
ARV-2
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 2m, 2690674, Automation, Sensoren, WIKA, 48771038, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,54*
€ 600,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,44*
€ 582,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,28*
€ 540,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,58*
€ 505,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,78*
€ 486,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.