Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA ARV-2 Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 230V, 1-poliger Ein-/Ausschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690648
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48769678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Wechselspannung max. = 230V
Gleichspannung max. = 230V
Serie = ARV-2
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Ein-/Ausschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Wechselspannung max.:
230V
Gleichspannung max.:
230V
Serie:
ARV-2
Weitere Suchbegriffe: 2690648, Automation, Sensoren, WIKA, 48769678, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,88*
€ 485,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,90*
€ 462,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,50*
€ 432,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.