Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA CPR6050 Drucksensor 0kPa bis 105kPa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690636
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48769195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0kPa
Druckanzeige max. = 105kPa
Genauigkeit = ± 0,01 %
Serie = CPR6050
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0kPa
Druckanzeige max.:
105kPa
Genauigkeit:
± 0,01 %
Serie:
CPR6050
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690636, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48769195, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.501,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.819,38*
€ 4.545,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.781,67*
€ 4.500,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.675,43*
€ 4.373,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.508,94*
€ 4.175,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.501,33*
€ 4.166,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.