Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA A-1200 Drucksensor -1bar bis 0bar, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690612
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48767890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 0bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = PNP
Serie = A-1200
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
0bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
PNP
Serie:
A-1200
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 0 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690612, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48767890, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.