Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA MA Drucksensor 20bar bis 400bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690556
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48763984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 20bar
Druckanzeige max. = 400bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = MA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
20bar
Druckanzeige max.:
400bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
MA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 20bar, 2690556, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48763984, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 912,99*
€ 1.086,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,00*
€ 1.085,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,64*
€ 1.053,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,65*
€ 988,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,14*
€ 954,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.