Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCS Drucksensor 1.6bar bis 10bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690510
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48757441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 1.6bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
1.6bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, wika drucksensor 1.6bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690510, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48757441, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,00*
€ 605,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,91*
€ 524,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.