Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCS Drucksensor 20bar bis 100bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690489
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48752528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 20bar
Druckanzeige max. = 100bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCS
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
20bar
Druckanzeige max.:
100bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 20bar, 2690489, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48752528, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,78*
€ 723,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,52*
€ 714,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,47*
€ 669,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,10*
€ 637,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.