Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA AL Edelstahl Schwimmerschalter Mit Gewinde 250V, 1-poliger Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690487
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48752475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Mit Gewinde
Schaltausgang = 1-poliger Umschalter
Gehäusematerial = Edelstahl
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 250V
Serie = AL
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Mit Gewinde
Schaltausgang:
1-poliger Umschalter
Gehäusematerial:
Edelstahl
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
250V
Serie:
AL
Weitere Suchbegriffe: 2690487, Automation, Sensoren, WIKA, 48752475, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.147,64*
€ 1.365,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,97*
€ 1.350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,13*
€ 1.282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,56*
€ 1.196,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,74*
€ 1.158,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.