Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 4bar bis 25bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690479
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48751284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 4bar
Druckanzeige max. = 25bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
4bar
Druckanzeige max.:
25bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, druckmessumformer 4bar, 2690479, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48751284, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 902,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,63*
€ 1.197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,10*
€ 1.194,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 960,82*
€ 1.143,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,94*
€ 1.084,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 902,76*
€ 1.074,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.