Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Drucksensor -1bar bis 5bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690455
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48747345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 5bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
5bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor -1 bis 5 bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690455, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48747345, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,26*
€ 388,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,82*
€ 367,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,43*
€ 340,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,30*
€ 300,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.