Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PCA Drucksensor 1.6bar bis 10bar, SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690436
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48741878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 1.6bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = SPDT
Serie = PCA
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
1.6bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
SPDT
Serie:
PCA
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, wika drucksensor 1.6bar, differenzdrucksensor, druckaufnehmer wika, 2690436, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 48741878, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,21*
€ 741,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,57*
€ 731,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,27*
€ 692,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,68*
€ 652,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.