Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA RLT-1000 Edelstahl Schwimmerschalter Horizontal 32V, mit 290mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690419
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48735115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
wika schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp = Horizontal
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 290mm
Gleichspannung max. = 32V
Serie = RLT-1000
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandskontrolle
Montagetyp:
Horizontal
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
290mm
Gleichspannung max.:
32V
Serie:
RLT-1000
Weitere Suchbegriffe: 2690419, Automation, Sensoren, WIKA, 48735115, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,12*
€ 720,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,52*
€ 677,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,19*
€ 594,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.