Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-4 Drucksensor 0bar bis 100bar, PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690381
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45846694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 100bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = PNP/NPN
Serie = PSD-4
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
100bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
PNP/NPN
Serie:
PSD-4
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690381, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 45846694, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,82*
€ 341,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.