Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA P-30 Drucksensor 0bar bis 4bar, 2 Draht, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690353
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     45433313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 4bar
Genauigkeit = ± 0,1 %
Ausgangstyp = 2 Draht, 4 → 20 mA
Serie = P-30
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
4bar
Genauigkeit:
± 0,1 %
Ausgangstyp:
2 Draht, 4 → 20 mA
Serie:
P-30
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690353, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 45433313, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,09*
€ 1.016,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,09*
€ 993,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,22*
€ 928,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,28*
€ 897,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.