Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA PSD-31 Drucksensor -1bar bis 1.5bar, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690339
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     43638881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = -1bar
Druckanzeige max. = 1.5bar
Genauigkeit = ± 1 %
Ausgangstyp = PNP
Serie = PSD-31
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
-1bar
Druckanzeige max.:
1.5bar
Genauigkeit:
± 1 %
Ausgangstyp:
PNP
Serie:
PSD-31
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, 2690339, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 43638881, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,95*
€ 759,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,60*
€ 748,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,39*
€ 738,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,55*
€ 692,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,73*
€ 660,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.