Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA SA-11 Drucksensor 0bar bis 10bar, 2 Draht, 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2690259
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     36516575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Genauigkeit = ± 0,5 %
Ausgangstyp = 2 Draht, 4 → 20 mA
Serie = SA-11
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Genauigkeit:
± 0,5 %
Ausgangstyp:
2 Draht, 4 → 20 mA
Serie:
SA-11
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer wika, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 2690259, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 36516575, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,49*
€ 694,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,10*
€ 687,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,73*
€ 674,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,69*
€ 630,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,31*
€ 598,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.